サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの ねじ切り
CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 V形状60°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材質
7015
注文コード
60660162
品番
266RG-16VM01A002EE 7015
参考基準価格(税別)
¥82,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ねじタイプ:External
材質
7015
山数
8
勝手
右
コーティング
TIN
母材
CBN
ねじ部
VP60
内接円径(mm)
9.525
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。