CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ左勝手 STUB-ACME29°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質1135 注文コード60660871 品番266LL-16SA01F080E 1135
参考基準価格(税別)¥47,500 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は材質など6種類から選べます 他の種類を見る
用途ねじタイプ;Internal 材質1135 勝手 コーティングTIALN 母材超硬 ねじ部STAC29 内接円径(mm)9.525
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする