仕様階段通路誘導灯兼用形、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:連結金具REA48セット内容(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU44040NAHZ取付直付形サイズ40形タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242本体鋼板白色仕上(白色塗装)定格消費電力(W)20.8(200V時)本体質量(kg)1.9平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)190.3(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3960認定番号型式:3CE-1089明るさ(Lm)4000光色昼白色明るさFLR40形x2灯器具節電タイプRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LCLE-021耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵