CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 V形状55°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質1020 注文コード60660975 品番266RG-22VW01A001M 1020
参考基準価格(税別)¥57,600 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は材質など11種類から選べます 他の種類を見る
用途ねじタイプ:External 材質1020 山数4 勝手 コーティングTIN 母材超硬 ねじ部VP55 内接円径(mm)12.7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする