サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの ねじ切り
CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 ウィットワース55°
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
1020
注文コード
60660993
品番
266RG-22WH01A070M 1020
参考基準価格(税別)
¥57,600
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ねじタイプ:External
材質
1020
勝手
右
コーティング
TIN
母材
超硬
ねじ部
WH55
内接円径(mm)
12.7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。