サンコー[日用品]
サンコー[日用品]の キッチン・調理用品
サンコー[日用品]の コーヒー用品・コーヒーマシン
サンコー[日用品]の コーヒー用品
小型エスプレッソメーカー「ミニバリ」
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60661688
品番
ESPR25HBK
参考基準価格(税別)
¥11,636
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
驚きのコンパクトサイズで、本格エスプレッソが楽しめる家庭用エスプレッソマシン
セット内容
本体、水タンクフタ、フィルターフタ、フィルター、ホルダー、計量スプーン、日本語取扱説明書
材質
本体:ABS、フィルター:SUS304
質量(kg)
約1.2
消費電力(W)
約350
電源
AC100V 50/60Hz
圧力
約9bar
コード長さ(m)
約0.9(アース線の長さ:約145mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納時/90×126×213、展開時/90×206×213
使用容量(mL)
水:最小/60・最大/150
注意
※
※運転中にフタを開けないでください。液体が漏れたり、やけどのおそれがあります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
680
/
税込
¥
748
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
680
/
税込
¥
748
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
680
/
税込
¥
748
離島
数量1以上のご注文
お送りできません