500mlミルクフロッサー「ラテハグ」

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60661749 品番MLKF25HBK
参考基準価格(税別)¥8,909 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

カフェのようなフワフワミルクがボタン1つで。ホットでもアイスでも泡立てる電動ミルクフローサー

セット内容本体、フタ、ミキシングヘッド3個(1個は本体装着済)、日本語取扱説明書 材質ステンレス・PP 容量(mL)【調理】最大:泡立ての場合:290、混ぜる場合:500、最小:250 質量(g)約850 消費電力(W)約350 電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×135×215 コード長さ(cm)約100(アース線の長さ:約10) モード加熱&攪拌モード:加熱&混ぜる、コールドミルクフォーマーモード:泡立てのみ、ホットミルクフォーマーモード(加熱&泡立て60℃)、オートミールモード(加熱&混ぜる 60/80℃)、加熱なし(45/60/70/80℃)
注意
※運転中にフタを開けないでください。液体が漏れたり、やけどのおそれがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする