サンドビック
CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ左勝手 V形状55°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
材質
1125
1125
1020
山数
14
14
8
4
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
60662271
品番
266LL-16VW01A001M 1125
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
用途
ねじタイプ;Internal
材質
1125
山数
14
勝手
左
コーティング
TIALN
母材
超硬
ねじ部
VP55
内接円径(mm)
9.525
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。