※使用例

S-D3355F1NB-K 保管庫 深型 引き違い戸タイプ下置きベースセット(配送・組立サービス付き) コクヨ 60662498 S-D3355F1NB-K 保管庫 深型 引き違い戸タイプ下置きベースセット(配送・組立サービス付き) コクヨ 60662498

保管庫 深型 引き違い戸タイプ下置きベースセット(配送・組立サービス付き)

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60662498 品番 S-D3355F1NB-K
参考基準価格(税別)¥83,800 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

ベースをセットした保管庫です。連続伝票、ファイルやA3書類も収納できる奥行き515mmの深型タイプ。

適合金具
PE-J9(左右連結、背面連結)、PE-J8F3(上部連結)、PE-L4N((壁固定)転倒防止)、PE-L3((壁固定)転倒防止)、PE-L51((壁固定)地震対策
(Level1用))、PE-L4(床固定)、PE-L2(床固定)、S-5DF1(背板(W880、W1792用))、PE-J6(上下連結)
種類引違い 設置形態ベースセット 質量(kg)28 間口(mm)880 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベース/880×500×60 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)818×455×812 用途書類整理 付属品鍵(2個) 仕様上下連結機能、背面化粧 その他棚板/1枚、棚板寸法/W856×D450(mm)、錠付き ナチュラルグレー 高さ(mm)940 材質(本体)スチール 区分本体 奥行(mm)515 シリーズ保管庫深型 棚段数2段 材質(棚板)スチール 保証期間外装・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、(※)構造体3年 生産国日本 材質(扉)扉/スチール、引き手/ABS 材質(塗装)焼付塗装 適合仕切板S-5HF1 シリンダー グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×515×940 均等耐荷重(kg/段)約50 サービス分類組立・設置・取付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60662507
2020-06-10
用途:
備品の整理
製造業

スライドがスムーズで開けやすく、大きいので圧迫感が出るのではと心配していましたが、薄いグレーだったので大きさの割には圧迫感もなく満足しています。段ボールもそのまま入れることができるのでとりあえず収納するときにも役立ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする