保管庫 浅型 ガラス引き違い戸タイプ(配送・組立サービス付き)

(6件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60662543 品番 S-365GF1N
参考基準価格(税別)¥133,800 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。棚板は24ミリピッチで可動です。

適合ベース取付不可、(棚)A-S36F1N 用途書類の保管 付属品(棚板)4、錠 仕様上下連結機能、背面化粧 その他- 材質引き手/樹脂成型品(ABS) 質量(kg)54.4 ナチュラルグレー 材質(本体)スチール 区分本体 タイプガラス引き違い戸タイプ シリーズ保管庫浅型 棚板数(枚)4(ピッチ24mmで可動) 棚段数5段 材質(棚板)スチール 主な用途書類の保管 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×400×1790 材質(扉)スチール ベース取付不可 耐荷重N(kgf)棚板(等分布)/ 浅型タイプ用:392(約40)・深型タイプ用:490(約50) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)818×340×1655 材質(塗装)焼付塗装 棚段数(段)5 設置形態下置き シリンダー グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×1790 適合金具PE-J9(左右連結、背面連結)、PE-J8F3(上部連結)、PE-L4N((壁固定)転倒防止)、PE-L3((壁固定)転倒防止)、PE-L51((壁固定)地震対策、(Level1用))、PE-L10(床固定) 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)856×317 材質(鏡板)引き出し:スチール 均等耐荷重(kg/段)約40 サービス分類組立・設置・取付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40374004
2022-11-01
用途:
書類入れ。
教育・研究機関

もう少し重みが欲しい。鍵を付けたのは良かったと思う。

対象商品:
60662543
2021-08-25
用途:
書類の整理
サービス業

ガラス窓になっており、必要な書類が検索しやすく使い勝手がとても良いです。

対象商品:
40374004
2018-11-01
用途:
書類整理
株式会社FPソリューション 様 (金融・保険業)

書類整理に使用してます。
配送時の設置も丁寧で頼んでよかったです。

対象商品:
60662543
2018-01-28
用途:
本の整理。
医療法人土生医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

一体型のガラス戸ですので引違で場所も取らず中の本も見えてとても使いやすいです。

対象商品:
60662543
2018-04-20
用途:
書類(ファイル)の整理

比較的安価で購入できた。扉の動きが軽くストレスがなく開閉できる。

対象商品:
40374004
2017-11-30
用途:
書類の整理
サンライズ運輸倉庫株式会社 様

安価で使い勝手の良い保管庫を探していたのですが、丁度良いのがあったと喜んでいます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする