適合金具PE-J9(左右連結、背面連結)、PE-J8F3(上部連結)、PE-L4N((壁固定)転倒防止)、PE-L3((壁固定)転倒防止)、PE-L51((壁固定)地震対策
(Level1用))、PE-L4(床固定)、PE-L2(床固定)、S-5DF1(背板(W880、W1773用))、PE-J6(上下連結)
用途書類の保管種類引違いタイプ下置き用棚板2枚内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1138×340×812適合(棚)A-S43F1N仕様錠付き材質本体・扉・引き出し鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/ABS質量(kg)33.6色ナチュラルグレー高さ(mm)880材質(本体)スチール区分本体奥行(mm)400間口(mm)1200シリーズ保管庫浅型棚段数3段材質(棚板)スチール材質(扉)扉/スチール、引き手/ABS材質(塗装)焼付塗装棚板寸法(mm)1176×317適合仕切板S-4HF1設置形態下置き鍵シリンダーグリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×400×880適合ベースS-414BF4均等耐荷重(kg/段)約40