外寸(幅×奥行×高さ)(mm)395×502×648棚段数3付属品ペントレー1個、仕切板2枚仕様ペントレー引き出し付きタイプ D600デスク用その他シリンダー錠タイプ:施錠表示付きオールロック錠、内筒交換対応材質天板・本体・鏡板/スチール、焼付塗装色鏡板・本体/SAW色(ホワイト)高さ(mm)648区分本体奥行(mm)502間口(mm)395シリーズGTワゴン段数3段引出し内寸法(mm)上段:W328×D435×H44、中段:W318×D435×H265、下段:W318×D435×H265外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/395×502×648グリーン購入法適合