色(本体)フラットシルバー外寸(幅×奥行×高さ)(mm)395×602×680棚段数3タイプワゴン(V3)、3段引き出しタイプ付属品ペントレー1個、仕切板2枚仕様薄型自在キャスター付き(ロック機構付き)その他シリンダー錠タイプ:施錠表示付きオールロック錠、内筒交換対応幅(mm)395高さ(mm)680材質(本体)スチール(焼付塗装)区分本体奥行(mm)602間口(mm)395シリーズGTワゴン段数3段引出し内寸法(mm)上段:W328×D435×H65、中段:W318×D435×H162、下段:W318×D540×H292材質(天板)スチール(焼付塗装)引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段:W328×D435×H65、中段:W318×D435×H162、下段:W318×D540×H292外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/395×602×680鍵シリンダー錠グリーン購入法適合材質(鏡板)スチール(焼付塗装)サービス分類組立・設置・取付