棚段数3付属品ペントレー1個、仕切板2枚仕様天板昇降ワゴンその他シリンダー錠タイプ:施錠表示付きオールロック錠、内筒交換対応材質天板/表面材:メラミン化粧板、エッジ:ABS、芯材:パーティクルボード、本体/スチール、焼付塗装色鏡板・本体/SAW色(ホワイト)高さ(mm)648~798区分本体奥行(mm)580間口(mm)410シリーズGTワゴン段数3段引出し内寸法(mm)上段:W328×D435×H65、中段:W318×D435×H162、下段:W318×D520×H292外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/410×580×648-798グリーン購入法適合