靴専用ミニ洗濯機「靴洗いま専科3」

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60665818 品番CSWM24SJU
参考基準価格(税別)¥12,545 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

上履きを丸洗いできる靴専用の洗濯機で、靴洗いのストレスから解放!

セット内容本体、靴用ブラシ(本体に取り付け済)、ネジ(長)×2(内1本は本体に取り付け済)、ネジ(短)×2、ドライバー、給水ホース(約1.2m)、日本語取扱説明書 質量(kg)約5 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60(共用) 定格消費電力(W)電動機:160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×345×465 廃棄上の注意破棄方法について:本製品は家電リサイクル対象商品です。破棄する場合には、各市町村の指示に従って下さい。 電源コード(m)約1.4 アース線の長さ(m)約2.5 防水性IPX4 洗濯容量(kg)標準:1.2(乾燥時の布質量)
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう徹底しておりますが、 お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
※記載されている物以外は付属いたしません。
※洗濯槽に50度以上の水を注がないでください。
※靴のサイズや形状によっては靴が引っかかったり一時的に回転が止まってしまう事がありますが、すぐに逆回転を始めて洗濯が再開されます。
※水の量が多すぎると靴が蓋を押し上げてしまう事がありますので、その際は水の量を減らしてご利用ください。
※本製品には脱水機能はございません。
※その他マニュアルのご注意事項も必ずご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする