サンコー[日用品]
サンコー[日用品]の 空調・水冷ウェア
サンコー[日用品]の アクセサリ 空調ウェア・服
リュックに付ける冷却デバイス「ワキひえ〜る」
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60665836
品番
TKWK25SBK
参考基準価格(税別)
¥6,345
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
脇を冷やしてクールダウン!リュックに取り付ける冷却プレート
セット内容
本体、日本語取扱説明書
材質
本体:ABS+PC 軸、スプリング:ステンレス 冷却プレート:アルミ コントローラー:ABS
質量(g)
約230
消費電力(W)
約10
電源
USB 5V2.0A以上
ケーブル長(m)
約1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
44×90×41(1ユニット分)
動作時間
強(Hi):約4時間 中(Mi):約5.5時間 弱(Lo):約7時間 [モバイルバッテリー10.000mAh使用時/周囲の環境により異なります]
モード
強(Hi)/中(Mi)/弱(Lo)
プレート温度(℃)
強(Hi):環境温度から最大-12、中(Mi):環境温度から最大-9、弱(Lo):環境温度から最大-7 (環境温度35で測定時/使用環境により温度が前後します)
注意
※本製品は医療機器ではありません。患部を冷やすなどの医療行為には利用できません。
※冷えなくなるため、吸排気口は塞がないでください。
※髪の毛の巻き込みなどがあった場合、ファンが壊れるおそれがあります。ファンが壊れた場合は、冷却プレートが大変熱くなりますのでご使用を中止してください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
680
/
税込
¥
748
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
680
/
税込
¥
748
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
680
/
税込
¥
748
離島
数量1以上のご注文
お送りできません