後付けトイレバブルクッション「あわらくBIG」

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60665870 品番TBAB25SWH
参考基準価格(税別)¥7,709 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

泡で尿の飛び散りを抑える、後付け可能な泡洗浄機「あわらくBIG」。

仕様【排出時間・量】約7.5秒(約50mL/約15秒(約100mL) 適合【オイル】揮発性エッセンシャルオイル/精油、ディフューザー対応のアロマオイル セット内容本体、シリコンホース、ノズル、リモコン、ホース固定フック(3個)、充電ケーブル(AtoDC)(95cm)、固定用両面テープ予備(2枚)、ホース固定フック用両面テープ予備(3枚)、専用瓶(アロマ)、アロマ用芯棒、フィルター予備、日本語取扱説明書 材質専用瓶(アロマ):ガラス、リモコン:ABS、シリコンホース:シリコン 質量(kg)約1.2 材質(本体)ABS PC 電源USB 5V 1.0A以上推奨 タンク容量(L)5.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×133×457 材質(ノズル)PC バッテリー容量(Ah)2.6 バッテリー電圧(V)リチウムイオンバッテリー 3.7 材質(フック)(ホース固定フック)PC 充電時間(時間)約6 LEDLEDパターン:赤、緑、青 使用後5分で自動消灯 バッテリー容量(mAh)2600 ケーブル長(cm)約95 リモコンボタン電池:CR2025 噴霧量(mL)アロマ:約0.022 フィルター交換目安6ヶ月 稼働時間(分)約55
注意
※記載されている物以外は付属しません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする