BJ-12 バッテリー充電器 BJ-12 RICOH(リコー) 60665940 BJ-12 バッテリー充電器 BJ-12 RICOH(リコー) 60665940 BJ-12 バッテリー充電器 BJ-12 RICOH(リコー) 60665940

バッテリー充電器 BJ-12

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60665940 品番BJ-12
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

バッテリー充電器 BJ-12。
USBケーブルを介して、リチャージャブルバッテリー「DB-120」を一度に2個まで充電可能なバッテリー充電器です。
カメラ同梱品のUSBケーブルを使用し充電ください。

付属品使用説明書 質量(g)約68.5 外形寸法(mm)(約)65.5×89×26.7 対応機種RICOH GR IV 適合バッテリーDB-120 USB適合:USB Type-Cケーブルに対応
注意
※USBケーブルは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする