GA-3 レンズアダプター GA-3 RICOH(リコー) 60665949 GA-3 レンズアダプター GA-3 RICOH(リコー) 60665949 GA-3 レンズアダプター GA-3 RICOH(リコー) 60665949

レンズアダプター GA-3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60665949 品番GA-3
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

GR IV用 レンズアダプター GA-3。
・GR IV専用レンズアダプター
ワイドコンバージョンレンズGW-4や49mmフィルターを装着時に使用。
・GW-4 自動検知
ワイドコンバージョンレンズGW-4を自動検知し、手ぶれ補正効果を最適化。
・ フィルター径
49mm径のフィルターを装着可能。フィルターワークする際にも使用可能。

付属品キャップ、使用説明書 長さ(mm)約21.6(突起部含まず) 質量(g)約12 対応機種RICOH GR IV 最大径(Φmm)約60.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする