ユーメド貿易
ユーメド貿易の 診察・検査器具
ユーメド貿易の 聴診器
ユーメド貿易の 本体 聴診器
ADスコープ クリニシャンステトスコープライト AD709シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60666141
品番
AD709RGB
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
押さえ方の強弱で高周波音/低周波音を連続で聴診可能なサスペンデッドダイアフラム。華やかなローズゴールドエディション。
付属品
ADソフトプラスイヤーチップ(スモール)1組、ADラージネムタグ1個
仕様
ローズゴールドエディション
材質
チェストピース:アルミニウム
全長
76cm
色
バーガンディ(ローズゴールドエディション)
直径(Φmm)
ベル面:36mm
質量(g)
105
タイプ
イヤーチップ:スナップオン
保証期間
チェストピース3年保証、バイノーラル1年保証
アズワン品番
68-4096-74
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000