ユーメド貿易
ユーメド貿易の 診察・検査器具
ユーメド貿易の 聴診器
ユーメド貿易の 本体 聴診器
ADプロスコープ シングルペイシェント対応 AD660シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
60666159
品番
AD660RB
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
●シングルペイシェント(感染予防用に患者様一人につき1本使用する)聴診器としても対応しています。●1本ずつ個包装されています。
仕様
ロイヤルブルー 10本入
材質
チェストピース・バイノーラル/アルミニウム、チューブ・イヤーチップ/PVC(塩化ビニル樹脂)
全長(mm)
800
色
ロイヤルブルー
質量(g)
68
アズワン品番
7-9858-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00065A00002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000