ADプロスコープ シングルペイシェント対応 AD660シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 60666168 品番 AD660Y
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

●シングルペイシェント(感染予防用に患者様一人につき1本使用する)聴診器としても対応しています。●1本ずつ個包装されています。

仕様イエロー 10本入 材質チェストピース・バイノーラル/アルミニウム、チューブ・イヤーチップ/PVC(塩化ビニル樹脂) 全長(mm)800 イエロー 質量(g)68 アズワン品番7-9858-03 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065A00002 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする