サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
T-Max(R) Qカット 旋削加工用チップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
被削材
PK
注文コード
60666611
品番
N151.2-6008-60-4T 4225
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・被削材・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
用途
仕上げ
被削材
PK
勝手
なし
切削幅(mm)
6
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
10.318
刃幅公差(mm)
0〜0.1
切刃数
1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。