A4サイズ対応保管庫 オープンタイプ(配送・組立サービス付き)

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60666996 品番S-K370F1N
参考基準価格(税別)¥80,500 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980

A4対応サイズ保管庫なので、デッドスペースがなくなり効果的に収納できます。

適合金具
PE-J9(左右連結、背面連結)、PE-J8F3(上部連結)、PE-L4N((壁固定)転倒防止)、PE-L3((壁固定)転倒防止)、PE-L51((壁固定)地震対策
(Level1用))、PE-L10(床固定)
用途書類整理 適合(棚)A-S36F1N その他棚板/4枚、棚板寸法/W856×D317(mm)、錠付き 質量(kg)36.3 ナチュラルグレー 高さ(mm)1850 材質(本体)スチール 区分本体 種類オープン 奥行(mm)400 間口(mm)880 シリーズA4対応保管庫 棚段数5 材質(棚板)スチール 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×400×1850 ベース取付不可 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)818×398×1730 材質(塗装)焼付塗装 棚板寸法(mm)W856×D317 設置形態下置き なし グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×1850 棚板調整ピッチ(mm)24 均等耐荷重(kg/段)40 サービス分類組立・設置・取付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60666996
2022-09-20
用途:
A4フラットファイルの保管
大日本コンサルタント株式会社 様 (サービス業)

A4フラットファイルに適したサイズになっており、ファイルの出し入れが簡易になり、本体の前後長も薄いので、場所を取らず快適に使用できている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする