LED検耳鏡α 色温度可変タイプ CCT

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様 注文コード60667191 品番-
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

●ボタン操作により手元で色温度の調光が可能です。●電球色(3,000K相当)は、ハロゲン光とほぼ同等の色温度で術者の目にも優しいです。●昼白色(6,000K相当)はキセノン光、太陽光に近く濃淡や細部形状の確認に適しています。

付属品ディスポスペキュラ(2.5mm・4.0mm 各10個) 仕様 材質本体/ABS樹脂、レンズ/PMMA(アクリル) 全長(mm)165 質量(g)95(電池別) 電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) 色温度3,000K/6,000K アズワン品番7-766-02 電気的寿命100,000時間(自社検証) 拡大率(倍)3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする