- LED検耳鏡α 色温度可変タイプ CCT Luxamed 60667209

- LED検耳鏡α 色温度可変タイプ CCT Luxamed 60667209
- LED検耳鏡α 色温度可変タイプ CCT Luxamed 60667209

LED検耳鏡α 色温度可変タイプ CCT

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1本仕様注文コード60667209品番-
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

●ボタン操作により手元で色温度の調光が可能です。●電球色(3,000K相当)は、ハロゲン光とほぼ同等の色温度で術者の目にも優しいです。●昼白色(6,000K相当)はキセノン光、太陽光に近く濃淡や細部形状の確認に適しています。

付属品ディスポスペキュラ(2.5mm・4.0mm 各10個)仕様材質本体/ABS樹脂、レンズ/PMMA(アクリル)全長(mm)165質量(g)95(電池別)電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)色温度3,000K/6,000Kアズワン品番7-766-01電気的寿命100,000時間(自社検証)拡大率(倍)3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする