T-Max(R) Qカット 旋削加工用チップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 被削材PMSK 注文コード60667932 品番N151.2-6008-60-5T 1125
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品はトラスコ品番・被削材・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る
用途中切削 被削材PMSK 勝手なし 切削幅(mm)6 コーティングTIALN チップ厚さ(mm)10.318 刃幅公差(mm)0〜0.1 切刃数1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする