フリッツメディコ
フリッツメディコの 鋼製小物
フリッツメディコの 剪刀
T/Cレザー・メッツェンバーム・フィノ剪刀 直
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60668968
品番
B240-16XZ
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
刃の部分にタングステンカーバイドが焼き付けられていて剃刀刃になっています。
仕様
16cm
規格
16cm 直
アズワン品番
68-7160-56
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000