QS-RF123T06-1616B CoroCut(R) 3 突切り・溝入れ加工用QS(TM) シャンクバイト サンドビック 60669192

QS-RF123T06-1616B CoroCut(R) 3 突切り・溝入れ加工用QS(TM) シャンクバイト サンドビック 60669192
QS-RF123T06-1616B CoroCut(R) 3 突切り・溝入れ加工用QS(TM) シャンクバイト サンドビック 60669192

CoroCut(R) 3 突切り・溝入れ加工用QS(TM) シャンクバイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個勝手右勝手注文コード60669192品番QS-RF123T06-1616B
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

高いクランプ剛性の突切り・溝入れ用シャンクホルダです。
独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)
QSクイックチェンジシステムにより、工具交換の時間が短縮できます。

用途突切り・溝入れ加工用に、小型旋盤向け勝手右勝手クランプシステムスクリュークランプ切込み角Kr(°)0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする