Shielding International
Shielding Internationalの 手袋・マスク・感染予防
Shielding Internationalの 手袋 医療・検査用
X線防護手袋 ベージュ 鉛当量0.03 6.5インチ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
60669991
品番
G-3
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
天然ゴム製のお手ごろタイプ。
質量(kg)
0.065
色
ベージュ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
6.5
アズワン品番
68-5810-32
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00005816201
鉛当量(mmPb)
0.03
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000