TAIYU(大祐医科工業)
TAIYU(大祐医科工業)の 鋼製小物
TAIYU(大祐医科工業)の 医療用ピンセット
アドラークロイツ型多爪鑷子 併式 ダボ無 TYシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60670456
品番
TY-022S
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
●【純国産】江戸時代より伝承された職人の技と製法で1つ1つ丁寧に手作りしております。
仕様
5爪 全長15cm
形状
5爪
全長
15cm
タイプ
併式
アズワン品番
61-9225-26
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000