曜日別特売

卓上ガスコンロ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個種別コンロ:五徳Φ180ガスの種類プロパン接続口径(Φmm)9.5注文コード60670584品番TGD-5-LP
参考基準価格(税別)¥100,000販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980
ガスの種類プロパン外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)720×600×185種別コンロ:五徳Φ180最大径(Φmm)鍋:200接続口径(Φmm)9.5ガス消費量(kW[kg/h])11.2(0.80)
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする