14511 アルファマスク 3P 1箱 2000枚入 日昭産業 60670919

14511 アルファマスク 3P 1箱 2000枚入 日昭産業 60670919
14511 アルファマスク 3P 1箱 2000枚入 日昭産業 60670919
14511 アルファマスク 3P 1箱 2000枚入 日昭産業 60670919
14511 アルファマスク 3P 1箱 2000枚入 日昭産業 60670919

アルファマスク 3P 1箱 2000枚入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
ホワイト
内容量1箱(2000枚)注文コード60670919品番14511
参考基準価格(税別)¥56,000販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

●耳に優しいソフトな丸ゴム(ラテックスフリー)を使用しています。●形状を維持し、顔と隙間ができにくい金属入りノーズピースです。●ASTM F2100-19レベル1に適合●JIS T 9001クラスⅠに準拠

仕様ホワイトホワイトサイズ(mm)175×90アズワン品番68-7410-94
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする