BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 大工道具
BIGMAN(ビッグマン)の 錐(キリ)/千枚通し
BIGMAN(ビッグマン)の 錐
ステンくじり
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60671178
品番
HL-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
各種穴あけ・革細工・ケガキ作業・印付けにも便利。革・ビニールの穴あけに。
材質
ステンレス
寸法(mm)
120×20×20
質量(g)
48
タイプ
大
穴幅(mm)
約2-15