伊藤産業
伊藤産業の 事務用品
伊藤産業の 医療用ストラップ
アンパンマン AND-600 おなまえホルダー アンパンマン
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10袋)
注文コード
60671208
品番
012428
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
差し込み式のなまえカードが入っています。ボールチェーンでバッグなどに取り付けられます。表面は青色のエナメル素材で裏面は水色の合成皮革です。
仕様
ばいきんまん 1セット 10袋入
材質
合成皮革
質量(g)
8
本体寸法
ばいきんまん:およそH8×W6.5cm
アズワン品番
60-2395-15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000