伊藤産業
伊藤産業の 事務用品
伊藤産業の 医療用ストラップ
アンパンマン AND-600 おなまえホルダー アンパンマン
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10袋)
注文コード
60671217
品番
012442
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
差し込み式のなまえカードが入っていますボールチェーンでバッグなどに取り付けられます表面はエナメル素材で裏面は合成皮革です。
仕様
だだんだん 1セット 10袋入
材質
合成皮革
質量(g)
8
本体寸法
だだんだん:およそH8×W6.5cm
アズワン品番
60-2395-17
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000