兼用千枚通し 細・太差替式

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60671223 品番P-201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

穴あけ・手芸・補修・ケガキ線引きなどに

仕様細太・針先交換 寸法(mm)150×18×18 質量(g)20 タイプ兼用千枚通し細・太差替式 柄長さ(mm)80 材質(柄部)プラスチック 針長(mm)60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60671223
2023-06-15
用途:
土質試験用フルイのメンテナンス時
建設業・工事業

以前から使っていた千枚通しが製造中止となったため、針寸法が同じ本商品を購入した。
細・太差替式のためとても便利です。できたら、太&太や細&細の交換針があるといいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

錐の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kiri_howtouse/
2023-03-14

「錐(キリ)/千枚通し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする