ハクゾウメディカル
ハクゾウメディカルの 脱脂綿・綿球・綿棒
ハクゾウメディカルの 洗浄綿
ウエットプレット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(18個)
注文コード
60671881
品番
2623002
参考基準価格(税別)
¥5,050
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
●10%ポビドンヨード液を含浸した医薬部外品の消毒用綿球です。●万能壷の洗浄・滅菌・調整処理等の必要が無くなり、業務の省力化が可能です。●1処理1アイテムをコンセプトとした単包装です。
仕様
30mm 2球/個×18個入
規格
直径約30mm 2球
アズワン品番
61-0742-90
成分/分量(100mL中)
日本薬局方ポビドンヨード 10g、基材:コットンボール(EOG滅菌済) 8g、添加物:ラウロマクロゴール、pH調節剤2成分
使用期限
製造日より2年
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000