ハクゾウメディカル
ハクゾウメディカルの 処置・手術
ハクゾウメディカルの 手術室用品
ハクゾウメディカルの 手術用ドレープ
エレファドレープ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
サイズ
90cm×90cm
注文コード
60672346
品番
3183002
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
●手術・処置などに使用する吸水・防水タイプの滅菌ドレープです。
仕様
HZ-909 90cm×90cm 50枚
サイズ
90cm×90cm
コード
HZ-909
アズワン品番
63-5579-79
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00114000014
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000