BIGMAN(ビッグマン)
角鏝
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
60672684
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
土木・建築・モルタル・コンクリート
材質
刃部:ステンレス
長さ(mm)
【鏝】270
幅(mm)
【鏝】90
寸法(mm)
270×90×70
質量(g)
241
タイプ
波消し・角鏝
板厚(mm)
0.3
柄長さ(mm)
140