クイックバークランプ

(4件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60673375 品番 BQC10-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

レール先端についているクランプは手動で取り外しができるので、ドライバーやレンチが不要。
クランプの取り付け位置を変えるだけで締める作業と広げる作業ができるので、1本で作業幅が広がる。
レール幅が8mmなので作業台の穴に入れて締める作業もできる。
解除はボタン1つで簡単。
クランプ部分はPE素材を使用しているので、木材などを締めたり開いたりする場合でも跡が残りにくい。

アゴの深さ(mm)40 寸法(mm)433×145×22 質量(g)207 タイプフラット クランプ幅(mm)0〜300 用途材料を作業台に固定したり、広げたりする際に使用できます。 接着剤が乾くまでの間、材料を圧着したり広げたり、動かないように固定することができる。 仕様アゴ寸法:29(縦)×21(横) 材質本体:ナイロン、バー:スチール、固定解除ボタン・ネジカバー:PE 最大締付力(kg)≦25 広げ幅(mm)105〜410 レール幅(mm)10
注意
※クランプ以外の用途には使用しないでください。
※高温になるところでの作業や保管は変形する恐れがあります。
※樹脂製品ですので、負荷の大きな作業には使用できません。
※小さなお子様の手が届かない所で保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-13
用途:
木工
その他業種

まだ実使用していません。
木工で使用予定です。
同様の機構のクランプが数種類ありますが、コストとクランプ幅とシャフトの太さを確認して、なるべくしっかりした物をと思い、コチラを選択しました。
長さ違いのモノタロウブランドで売られている同等のクランプも同時に購入しました。
ほぼ全て同じです。ブランドマークの刻印が無いだけです。
長さと質量で比べてみると面白いと思います。

2025-11-20
用途:
自宅で木材工作等で使用
製造業

ガーデンベンチ等を木材で製作するさい材料を仮止めする工具としてとても便利です。

対象商品:
60673332
2017-11-20
用途:
木材の切断時
製造業

バー自体は金属で押さえる部分が樹脂でできています。
樹脂なのでそこまで期待はしていませんでしたけど、そこそこ使えます。
硬さで言えばF型クランプほどです。
小物作りには最適でしたのでこれからも活躍しそうです。

対象商品:
60673384
2017-08-13
用途:
自動車の整備に使用
ウッドベルファクトリー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

シャフトもしっかりした太さが有り、使っても由れなど出なくて良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする