サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
CoroCut(R)XS 小物部品外径ねじ切り加工用チップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
60673602
品番
MATL360-N 1105
参考基準価格(税別)
¥28,250
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
1105
被削材
PMSN
勝手
左
コーティング
TIALN
チップ厚さ(mm)
3.175
コーナーR(mm)
0.05
切刃数
2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。