BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
BIGMAN(ビッグマン)の パイプソーブレード
グリットソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60673725
品番
#12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ガラス・タイル・大理石・コンクリート・レンガ・鋳物・その他難削材用。
刃のない超硬粒子の鋸刃 BMレンガ切鋸用替刃タングステン・カーバイド粒子。
材質
タングステン・カーバイド粒子
寸法(mm)
250×20×3
全長(mm)
250
質量(g)
37
タイプ
レンガ切鋸用替刃
使用可能材質
スレート・ブロック・レンガ・コンクリート・ファイバーガラス・ステンレス・鋳物・プラスチック等