BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 内装工事関連
BIGMAN(ビッグマン)の 撫でブラシ/撫で刷毛
クロス刷毛金具付4行本毛
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60673777
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
壁紙・クロス貼り フィルム等 釘が打てる(金具付)
寸法(mm)
305×95×23
仕様
金具付
質量(g)
205
毛丈(mm)
30
毛幅(mm)
300