サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
CoroCut(R) XS 旋削加工用チップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材質
H13A
注文コード
60673855
品番
MABL3003H13A
参考基準価格(税別)
¥22,650
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・形状・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
材質
H13A
用途
仕上げ
被削材
NSM
勝手
左
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
3.175
コーナーR(mm)
0.03
切刃数
2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。