BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ハンマー
BIGMAN(ビッグマン)の ゴムハンマー
ゴムハンマー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60673856
品番
RH-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
木材、レンガにキズや打痕を残さない。程よい硬度と反発力。家具・建具の組み立て、レンガブロック積み等に。
質量(g)
559
材質
頭:再生ゴム、石膏等、柄:漂白剤樫材
寸法(mm)
340×100×55
タイプ
中タイプ
頭径(Φmm)
55
頭部寸法(mm)
100×55×55
柄長さ(mm)
280
頭質量(g)
約450