CoroCut(R) XS 旋削加工用チップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 材質1025 注文コード60673882 品番MABL3020 1025
参考基準価格(税別)¥28,250 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は材質・形状・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る
材質1025 用途仕上げ 被削材PMSN 勝手 コーティングTIALN+TIN チップ厚さ(mm)3.175 コーナーR(mm)0.2 切刃数2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする