BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ヘラ/盛板/コテ
BIGMAN(ビッグマン)の ヘラ
BIGMAN(ビッグマン)の ゴムベラ
ゴムヘラ長柄
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60673978
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
パテ目地剤・接着剤 手の届きにくい所、面積の広い所
寸法(mm)
530×120×90
質量(g)
246
タイプ
長柄(曲)
柄長さ(mm)
460
ヘラ幅(mm)
120