カルテフィルムワゴン

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番62-2715-61 注文コード60673999 品番カルテフィルムワゴンMK-F51
参考基準価格(税別)¥378,000 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製一部焼付塗装。

仕様50冊用 スライドテーブル付 2段 材質ステンレス製一部焼付塗装 寸法(mm)800×500×950 キャスター径(Φmm)125 アズワン品番62-2715-61 収納の目安カルテ50冊用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする