カルテフィルムワゴン

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番62-2715-56 注文コード60674035 品番カルテフィルムワゴンMK-F15
参考基準価格(税別)¥118,800 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

●ステンレス製

仕様15冊用/段 折りたたみサイドテーブル付 2段 材質ステンレス 寸法(mm)510×450×1000 キャスター径(Φmm)100 アズワン品番62-2715-56 収納の目安カルテ15冊/フィルムケース15個用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする